VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay セラミックコンデンサ VY1 Series シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
静電容量(nF)
1.5
許容差
±20%
注文コード
48828019
品番
VY1152M41Y5UQ6TV0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
静電容量・許容差
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(nF)
1.5
電圧(V)
500ac
取付方式
スルーホール
シリーズ
VY1 Series
許容差
±20%
温度特性
Y5U
直径(Φmm)
10.5
奥行(mm)
5
高さ(mm)
13.5
寸法(mm)
10.5(Dia.)×5
仕様
UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. ACライン定格クラスX1、760 V ac、クラスY1、500 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入