Vishay セラミックコンデンサ VY1 Series シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 静電容量(pF)100 許容差±10% 注文コード48828037 品番VY1101K31Y5SQ6TV0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は静電容量・許容差など14種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)500ac 取付方式スルーホール シリーズVY1 Series 許容差±10% 温度特性Y5S 直径(Φmm)8 奥行(mm)5 高さ(mm)11 寸法(mm)8(Dia.)×5 仕様UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. ACライン定格クラスX1、760 V ac、クラスY1、500 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入 端子の種類ラジアル 静電容量(pF)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする