静電容量(nF)2.2
電圧(V)500ac
取付方式スルーホール
シリーズVY1 Series
許容差±20%
温度特性Y5U
直径(Φmm)12
奥行(mm)5
高さ(mm)15
寸法(mm)12(Dia.)×5
仕様UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. ACライン定格クラスX1、760 V ac、クラスY1、500 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入
端子の種類ラジアル
RoHS指令(10物質対応)対応