曜日別特売
VY2103M59Y5VS63V0 Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ VISHAY 48828159

Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
許容差±20%
直径(Φmm)15
内容量1袋(10個)注文コード48828159品番VY2103M59Y5VS63V0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様IEC60384-14.4、UL60384-14、DIN EN60384-14、CSA E60384-1:03、CSA E60384-14:09。. Vishay VY2シリーズ. Vishay VY2シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。VY2コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性. 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング寸法(mm)15(Dia.)×5直径(Φmm)15高さ(mm)19取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)300acシリーズVY2 Series許容差±20%温度特性Y5V動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする