仕様UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY2シリーズ. ACライン定格クラスX1、440 V ac、クラスY1、300 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入
寸法(mm)7.5(Dia.)×5
直径(Φmm)7.5
高さ(mm)10.5
取付方式スルーホール
奥行(mm)5
電圧(V)300ac
シリーズVY2 Series
許容差±10%
温度特性Y5S
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(pF)150