VY2332M35Y5VS63V7 Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ VISHAY スルーホール 48828195

Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様IEC60384-14.4、UL60384-14、DIN EN60384-14、CSA E60384-1:03、CSA E60384-14:09。. Vishay VY2シリーズ. Vishay VY2シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。VY2コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性. 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング 注文コード48828195 品番VY2332M35Y5VS63V7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60384-14.4、UL60384-14、DIN EN60384-14、CSA E60384-1:03、CSA E60384-14:09。. Vishay VY2シリーズ. Vishay VY2シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。VY2コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性. 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング 寸法(mm)9(Dia.)×5 直径(Φmm)9 高さ(mm)13 取付方式スルーホール 奥行(mm)5 電圧(V)300ac シリーズVY2 Series 端子の種類ラジアル 許容差±20% 温度特性Y5V 静電容量(nF)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする