VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48828213
品番
VY2472M41Y5VS63V7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10.5(Dia.)×5
直径(Φmm)
10.5
高さ(mm)
14.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
5
電圧(V)
300ac
シリーズ
VY2 Series
許容差
±20%
温度特性
Y5V
静電容量(nF)
4.7
コンデンサファミリ
単層