仕様UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY2シリーズ、ハロゲンフリー. ACライン定格クラスX1、440 V ac、クラスY1、300 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー寸法(mm)12.5(Dia.)×5直径(Φmm)12.5高さ(mm)15.5取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)300acシリーズVY2 Series端子の種類スルーホール実装許容差±20%温度特性Y5URoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF)4.7