Vishay セラミックコンデンサ WKO Series シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48828247 品番WKO472MCPEJ0KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様WKOシリーズセラミックディスクコンデンサ. Vishay製のACライン定格コンデンサは、両面が銀めっきされ、難燃性のセラミック製のエポキシ樹脂でコーティングされたラジアル実装ディスクで構成されています。これらの製品は、スズめっき銅の接続リードを備えており、優れた信頼性を発揮します。ラインバイパス、X1及びY2の用途に適しています。 長さ(mm)18 取付方式スルーホール 奥行(mm)5 電圧(V)400ac シリーズWKO Series 端子の種類ラジアル 許容差±20% 温度特性K4000 RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(nF)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする