※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-LRN17H ライティングレールソケット ELPA 48828263 B-LRN17H ライティングレールソケット ELPA 48828263 B-LRN17H ライティングレールソケット ELPA 48828263

ライティングレールソケット

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48828263 品番 B-LRN17H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,566
販売価格(税別)
1,424

ライティングダクト用電球ソケット

口金E17 定格250V3A 電球(W)白熱/40まで 本体寸法(mm)60×31×110 本体質量(g)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48828272
2023-02-02
用途:
新築時に追加
自動車・二輪車・自転車関連業

新築引き渡し時に使用しました。問題無く取付、使用ができました。

対象商品:
48828272
2021-11-14
用途:
居間のライティング

2回目の購入。今の明るさが不足だったので、もう一つ追加した。思っていた通り、部屋が明るくなって満足している。

対象商品:
48828263
2021-09-05
用途:
ライティングレール取付
株式会社マクゼス 様

口金がE17のランプ用に購入しました。取付取り外しが簡単で重宝しています。

対象商品:
48828272
2018-08-09
用途:
照明の追加

レール式の照明の追加で、単純にソケットに電球をつけた。レトロな雰囲気で良くなった。

対象商品:
48828272
2017-05-24
用途:
ライティングレールへの取り付け

コンパクトで使い勝手も良良いのですが高価なのが難点です

対象商品:
48828272
2014-10-22
用途:
電気工事

シンプルでよいです。裸電球によくあいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする