VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
48828317
品番
TR3D686K010C0070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Vishay TR3シリーズ. Vishay TR3シリーズTantamountRソリッドタンタルチップコンデンサは、低ESR及び高リプル電流通過能力を誇るモールドケースコンデンサです。 TR3 TantamontRシリーズは、静電容量や定格電圧が幅広く、さまざまな用途に適しています。. 低ESR 高温定格 高リプル電流通過能力
電圧(V)
10dc
シリーズ
TR3
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
二酸化マンガン
静電容量(μF)
68
電解質の種類
ソリッド