VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
48828326
品番
TR3C106K025C0600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×2.5
高さ(mm)
2.5
取付方式
表面実装
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
25dc
シリーズ
TR3
許容差
±10%
誘電正接
6%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
6032-28
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
600
静電容量(μF)
10
電解質の種類
ソリッド