石綿ばく露防止対策標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容危険 関係者以外立入禁止 注文コード48828403 品番アスベスト-27
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字内容など3種類から選べます 他の種類を見る
材質硬質エンビ 形状標識 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×180 文字内容危険 関係者以外立入禁止 区分石綿ばく露防止対策標識 仕様Φ3mm穴×4 トラスコ品番480-1547 質量(g)115 取付方式穴4 日本緑十字社品番033027

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする