VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ Vishay Extreme
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
48828509
品番
TR3B476K6R3C0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
3.5×2.8×1.9
高さ(mm)
1.9
取付方式
表面実装
奥行(mm)
2.8
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
TR3
許容差
±10%
誘電正接
6%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
3528-21
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
500
静電容量(μF)
47
電解質の種類
ソリッド