VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
CTS13
注文コード
48828563
品番
CTS13107X9010C2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CTS13シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数
長さ(mm)
20.5
寸法(mm)
7.7(Dia.)×20.5
直径(Φmm)
7.7
取付方式
スルーホール
電圧(V)
10dc
シリーズ
CTS13
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
二酸化マンガン
静電容量(μF)
100
電解質の種類
ソリッド