L-70 INNOVA V-line 油性用 ハンディ・クラウン 48828622

INNOVA V-line 油性用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48828622 品番L-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。
また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
ウェーブ繊維が従来の化学繊維にあったつっぱり感を解消し、なめらかなタッチと天然素材(獣毛)の腰感を実現。長時間作業でも疲れにくい秘訣です。
ウェーブ繊維の特長を最大限に引き出しつつ、各種塗料に対応できるよう数種類の毛を混毛しました。
塗装時には指あてとして、正しい刷毛の持ち方をやさしく誘導。
正しい持ち方によって、より丁寧な塗装が期待できます。
また、休憩時には缶に掛けるフックとして使用可能。
適度な量の塗料に浸けておけば、刷毛を汚したり、毛を乾かす事なく休憩できます。

毛丈(mm)45 玉厚(mm)13 仕様毛玉中厚口 形状筋違 タイプ油性用 毛幅(mm)70 刷毛幅(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする