VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
シリーズ
790D
注文コード
48828755
品番
790D336X9010B2BE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
790Dシリーズ. 樹脂成形、ラジアルリードソリッドタンタルコンデンサ 低漏洩電流と低インピーダンス
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.8×10.5
高さ(mm)
10.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.8
電圧(V)
10dc
シリーズ
790D
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
二酸化マンガン
静電容量(μF)
33
電解質の種類
ソリッド