大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の プラスチックヘラ
ディンプルヘラ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃幅(mm)
40
注文コード
48828787
品番
300282 0040
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
耐熱性・耐溶剤性に優れています。
柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。
仕様
柔らかめ
材質
ポリアミド樹脂
色
ブルー
刃幅(mm)
40
ヘラサイズ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応