101763 0020 合成樹脂塗料用刷毛 「白鳩」 薄口 大塚刷毛製造 48828857

合成樹脂塗料用刷毛 「白鳩」 薄口

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48828857 品番101763 0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥890
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
毛丈(mm)38 玉厚(mm)25 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)20 材質(毛)山羊毛 主な用途合成樹脂用 毛色白色 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48828857 101763 0020 75396878 101765 0020 合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 大塚刷毛製造 合成樹脂塗料用刷毛 新・白鳩 薄口 大塚刷毛製造 1本 779 税込857 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-04
用途:
鉄骨塗装
建設業・工事業

非常に使いやすい 値段も手頃 使い捨てのはけよとは比べ物にならない

1人が参考にしています
対象商品:
48828832
2020-04-12
用途:
ダメコミ
建設業・工事業

いい!普通に
でも少しコシが弱いかな?と思う時はあり

対象商品:
48828857
2017-05-24
用途:
塗装作業
建設業・工事業

値段の割りにはすごく使いやすい刷毛です今後も使いたいと思う

対象商品:
48828832
2017-08-15
用途:
塗装

毛は柔らかめのニス刷毛みたいです
とまりも良く仕上げ用にいいです

対象商品:
48828832
2017-08-06
用途:
金属
建設業・工事業

金属の塗装に使いました。弱溶剤でしたが… 値段の割りには使いづらい。厚みと毛の長さが何を塗るのに適してるかもいまいちわからんかな。

対象商品:
48828857
2016-02-09
用途:
一般建築塗装工事、弱溶剤系塗料での作業

価格設定が求めやすいのと、使用感に関して、比較的毛の抜けが少ないので使用。

対象商品:
48828857
2015-01-02
用途:
ステイン系

含みもまずまずで、ネタ離れもよいが腰が弱め。ステイン系には使い勝手がよい。

対象商品:
48828841
2015-04-14
用途:
トタン用に
takuto 様

なかなか好きだ〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする