合成樹脂塗料用刷毛 「白鳩」 筋違 白毛 厚口

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48828875 品番 101545 0010
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。
錆止め塗料も驚く程の滑らかな塗り感を実現。

サイズ(号)10 毛丈(mm)45 玉厚(mm)24 用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 形状筋違 寸法(mm)30 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48828884
2021-10-03
用途:
屋根塗装
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

厚口は当然のことながら塗料の含みが良く、一度に塗れる面積が大きいので作業効率が高い。条件の良い緩斜面の場合は、塗料を大胆に含ませてバシバシ塗り上げたいのだが、厚口は重宝する。

2022-01-06
用途:
鉄骨塗装
岡塗装 様 (建設業・工事業)

鉄骨塗装に使ってます。ここ何年間かリピートです。
もー少し値段が安ければ満足です。

対象商品:
48828884
2021-12-12
用途:
鉄骨塗装
岡塗装 様 (建設業・工事業)

いつもこれを使っています。
ここ何年間か気に入り使用。後価格が高くなった?
安くなれば良いです

対象商品:
48828893
2016-10-11
用途:
高欄塗装
その他業種

コシがありとても扱いやすい刷毛で値段も手頃なので良いと思います。

対象商品:
48828875
2016-01-12
用途:
塗装

鉄骨塗装に使用してます。ここ2年ぐらい、このハケのリピーターです。
値段がもー少し安くなれば大満足なんですが検討して下さい。

対象商品:
48828884
2015-03-14
用途:
塗装

リピートです。
価格が、もー少し安くなると助かります

対象商品:
48828875
2013-10-01
用途:
鉄部塗装

値段は、結構するが、近年の材料に対応した刷毛です。
ちゃんと、手入れをすれば、それなりに長持ちします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする