Vishay タンタルコンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCTS13 注文コード48829184 品番CTS13335X9016A2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はシリーズ・内容量など300種類から選べます 他の種類を見る
仕様CTS13シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数 長さ(mm)10.2 寸法(mm)3.8(Dia.)×10.2 取付方式スルーホール 電圧(V)16dc シリーズCTS13 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー二酸化マンガン リーク電流(μA)1 静電容量(μF)3.3 電解質の種類ソリッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする