曜日別特売
DZA102KE メタルモール本体(屋内専用) Panasonic(パナソニック) 48829365

DZA102KE メタルモール本体(屋内専用) Panasonic(パナソニック) 48829365
DZA102KE メタルモール本体(屋内専用) Panasonic(パナソニック) 48829365

メタルモール本体(屋内専用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミルキーホワイト
長さ(m)2
種類A型
内容量1個注文コード48829365品番DZA102KE
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ミルキーホワイト材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン質量(kg)1.3高さ(mm)11.5種類A型長さ(m)2仕様ケーブルクランプ2個内蔵適合規格(PS)E横幅(mm)25.4取付穴寸法(mm)4.2×7内断面積(mm2)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48829295
2025-11-10
用途: コンセント取り付け
島根県立松江工業高等学校教育・研究機関

他社のモールが足りなくて同じ規格だと思って注文しましたが微妙に色が違います。
規格は大丈夫ですが他社製品と混同して使うときは色を確認さろた方がいいです。
蓋を外すときは慎重にしないと本体が曲がってしまいます。

対象商品 : 48829304
2016-03-29
用途: 配線
建設業・工事業

ずっと使い続けている商品で、他のメーカーのもあるみたいですが、これしか使ったことがありません。加工のしやすさ等含め、特に問題ありませんが、強いて言えば、ビス止め用の穴の間隔を狭めてほしいことと、中に入っている線を押さえる部材をもう1つ追加してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする