VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
T97
注文コード
48829708
品番
T97H337K020HSA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T97シリーズ. ソリッドタンタルチップコンデンサTANTAMOUNTR、高信頼性 / 超低ESRによるコンフォーマルコーティングケース付き
長さ(mm)
8
寸法(mm)
8×6.6×5.2
高さ(mm)
5.2
取付方式
表面実装
奥行(mm)
6.6
電圧(V)
20dc
シリーズ
T97
許容差
±10%
誘電正接
10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
100
静電容量(μF)
330
電解質の種類
ソリッド