VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
790D
注文コード
48829814
品番
790D476X9020C2BE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
790Dシリーズ. 樹脂成形、ラジアルリードソリッドタンタルコンデンサ 低漏洩電流と低インピーダンス
長さ(mm)
12.3
寸法(mm)
12.3×7.3×10.5
高さ(mm)
10.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
7.3
電圧(V)
20dc
シリーズ
790D
許容差
±10%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10.16
テクノロジー
二酸化マンガン
静電容量(μF)
47
電解質の種類
ソリッド