TRD 10 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 刷毛 48829995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塗来 ダメ込み用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48829995 品番TRD 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,490
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウェーブ繊維を採用しています。ダメ込みに最適です。

形状- 刷毛幅(mm)30 毛丈(mm)38 用途水性用塗料用。 トラスコ品番417-3864 全長(mm)225 質量(g)30 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)化繊 主な用途水性用/ダメ込み用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48829995 TRD 10 38099232 102750 0010 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 1本 1,588 税込1,747 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする