TRD 20 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 刷毛 48830013

塗来 ダメ込み用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48830013 品番TRD 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウェーブ繊維を採用しています。ダメ込みに最適です。

形状- 刷毛幅(mm)50 毛丈(mm)42 用途水性用塗料用。 トラスコ品番417-3881 全長(mm)230 質量(g)48 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)化繊 主な用途水性用/ダメ込み用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48830013 TRD 20 38099257 102750 0020 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 塗来 ダメ込み用 大塚刷毛製造 1本 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする