大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
塗来 ダメ込み用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48830022
品番
102750 0025
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウェーブ繊維を採用しています。ダメ込みに最適です。
形状
筋違
刷毛幅(mm)
60
毛丈(mm)
42
用途
水性用塗料用。
トラスコ品番
417-3899
全長(mm)
230
質量(g)
60
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用/ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)
対応