「塗来」 自然塗料用 薄口

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48830065 品番 102752 0015
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感ですり込むように塗れる、自然塗料の塗装に最適です。

用途
自然塗料用
水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。
サイズ(号)15 刷毛幅(mm)40 毛丈(mm)38 全長(mm)225 質量(g)41 玉厚(mm)18 トラスコ品番417-3937 形状筋違 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)化繊(PBT)/獣毛 主な用途自然塗料用/油性用 毛色胡麻色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする