VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
48831494
品番
293D475X0063D2TE3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×2.8
高さ(mm)
2.8
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4.3
規格
AEC-Q200
電圧(V)
63dc
許容差
±20%
誘電正接
6%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
7343-31
テクノロジー
タンタル
等価直列抵抗(Ω)
1.1
静電容量(μF)
4.7
電解質の種類
ソリッド