画像準備中

Vishay チップアレイ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズACAS 0612 AT - Precision 注文コード48831634 品番ACASA1001E1002P1AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様ACAS 0612 AT精密薄膜チップ抵抗アレイ. 精密な自動車グレードの薄膜チップ抵抗アレイ、凸型終端処理 信頼性に実績のある精密薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 定義済みの許容値マッチングとTCRトラッキングにより、安定した固定抵抗比の高い要件を必要とする用途に最適 用途は、精密アナログ回路、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなど 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.5×0.45 ケース形状モールド 高さ(mm)0.45 奥行(mm)1.5 シリーズACAS 0612 AT - Precision 抵抗(kΩ)1、10 定格電力(W)0.3 許容差±0.25% 終端スタイルConvex SMT パッケージ/ケース0612 (1632M) 温度係数(ppm/℃)±25 抵抗器の数4 1素子当りの定格電力(W)0.1 回路図ISOL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする