仕様ACAS 0612精密薄膜チップ抵抗アレイ. 信頼性に実績のある精密薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 定義済みの許容値マッチングとTCRトラッキングにより、安定した固定抵抗比の高い要件を必要とする用途に最適 用途は、精密アナログ回路、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなど
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×0.55
ケース形状モールド
高さ(mm)0.55
奥行(mm)1.6
シリーズACAS
抵抗(kΩ)10、30
定格電力(W)0.3
許容差±0.25%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルConvex SMT
パッケージ/ケース0612 (1632M)
温度係数(ppm/℃)±25
抵抗器の数4
1素子当りの定格電力(W)0.1
回路図ISOL