Vishay チップアレイ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) シリーズPRAHT135 注文コード48831869 品番PRAHT135I4100RBWGT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様PRAHT135I4シリーズ高温 / 高精度チップ抵抗アレイ(耐硫黄性). 優れた安定性を実現する薄膜SMDラップアラウンドチップ抵抗アレイ 金めっき終端の個別抵抗器 x 4 タイトなTCR (10 ppm/℃)及びTCRトラッキング(2 ppm/℃まで) 0.05 %の比率の許容差 最大230 ℃の高温 非常に低いノイズ(< -35 dB)及び電圧係数(< 0.01 ppm/V) 耐硫黄性 長さ(mm)5.4 寸法(mm)5.4×1.91×0.5 ケース形状モールド 高さ(mm)0.5 奥行(mm)1.91 シリーズPRAHT135 抵抗(Ω)100 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) 温度係数(ppm/℃)±10 抵抗器の数4 1素子当りの定格電力(W)0.0125 回路図ISOL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする