仕様ACAS 0612業務用チップ抵抗アレイ. 信頼性に実績のある業務用薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 用途は、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなど
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×0.55
ケース形状モールド
高さ(mm)0.55
奥行(mm)1.6
シリーズACAS 0612 - Professional
定格電力(W)0.3
抵抗(Ω)100
許容差±0.5%
端子数8
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルConvex SMT
パッケージ/ケース0612 (1632M)
抵抗器の数4
1素子当りの定格電力(W)0.1
回路図ISOL