仕様PRA100I4シリーズ高精度抵抗チップアレイ. SMDラップアラウンドチップ抵抗アレイ 安定性の高い不動態化耐ニクロム層(0.02 %の比率、1000 h(Pn、+ 70 ℃)) 非常に低いノイズ: < 35 dB、電圧係数: < 0.01 ppm/V
長さ(mm)4
寸法(mm)4×1.6×0.4
ケース形状モールド
高さ(mm)0.4
奥行(mm)1.6
シリーズPRA100
抵抗(kΩ)10
許容差±0.1%
動作温度(℃)(Max)+155
終端スタイルStandard SMT
抵抗器の数4
1素子当りの定格電力(W)0.1
回路図ISOL