仕様PRAHT100I4シリーズ高温 / 高精度チップ抵抗アレイ(耐硫化). 優れた安定性を実現する薄膜SMDラップアラウンドチップ抵抗アレイ 金めっき終端の個別抵抗器 x 4 タイトなTCR (10 ppm/℃)及びTCRトラッキング(2 ppm/℃まで) 0.05 %の比率の許容差 最大230 ℃の高温 非常に低いノイズ(< -35 dB)及び電圧係数(< 0.01 ppm/V) 耐硫黄性
長さ(mm)4
寸法(mm)4×1.52×0.5
ケース形状モールド
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1.52
シリーズPRAHT100
抵抗(kΩ)250
許容差±0.1%
動作温度(℃)(Max)+215
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
抵抗器の数4
1素子当りの定格電力(W)0.01
回路図ISOL