※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングナット
カップリングナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48833452
品番
14M-CN
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
適合ボルト径
M14×2.0
用途
ボルト延長時に。
トラスコ品番
398-6926
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
高さ(mm)
32
質量(g)
68
二面幅(mm)
22
注意
※ボルトを繋ぐ場合はナット中央部にする事。無理な締め付けはしない事。