ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングナット
カップリングナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48833696
品番
8M-CN
参考基準価格(税別)
¥422
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
適合ボルト径
M8×1.25
用途
ボルト延長時に。
トラスコ品番
398-7761
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
高さ(mm)
22
質量(g)
17
二面幅(mm)
13
注意
※ボルトを繋ぐ場合はナット中央部にする事。無理な締め付けはしない事。