工事用アルバム替台紙

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(50枚) 注文コード48834694 品番DKR-161
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

工事用アルバム専用の替台紙です。

用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。 トラスコ品番398-6055 サイズA4 質量(g)590 規格A4タテ 穴数4 対応E・L・パノラマ判 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48834694
2022-05-16
用途:
重油タンクメンテナンス作業時
サービス業

大変、記入しやすいので再度買わせていただきました。

対象商品:
48834694
2019-10-10
用途:
屋外の工事作業写真台紙に使用
製造業

屋外で使用することが多く、台紙がしっかりとているので使用しやすいと作業員から高評価です。

1人が参考にしています
対象商品:
48834694
2018-11-09
用途:
写真の保存・保管時に。
サービス業

資料に添付した写真の保存に困っておりましたが、
これを使えば、A4の資料と一緒にスッキリ保存出来ます。
重宝しております。

対象商品:
48834694
2018-09-28
用途:
作業報告書
平山塗装 様 (建設業・工事業)

コストも使いやすさもバッチリです。早く届いたので助かりました

対象商品:
48834694
2017-06-22
用途:
公官庁その他への工事写真の提出
建設業・工事業

綴じ紐を通す穴は補強してあるので
乱暴にめくらなければ破れにくい。
たまに2枚が糊のようなものでくっついている時があるけど、
ピッとはがせばいいことなので文句なし。

対象商品:
48834694
2017-10-10
用途:
工事写真の提出用
建設業・工事業

問題なくいつものように使いやすいで
価格も手頃で助かります

対象商品:
48834694
2015-12-15
用途:
公共工事
建設業・工事業

他社製品と比べても、問題なく使える。
書き込むスペースも、申し分ない。
この値段で、この使い勝手は今までなかった。これからは、この製品で、一本化して行こうと思う。

対象商品:
48834694
2015-11-20
用途:
工事写真提出用
株式会社NDC 様

いつもながらの使いよさで重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする