ハンマーキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
48835315
品番
315E-UB100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
100×58
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
トラスコ品番
398-4346
形状
自在式(ストッパー付)
質量(g)
508
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
許容荷重(daN)
60
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪