※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48835394
品番
4152EN-R75 BAR01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
専用スパナを使用することにより脱着が簡単にできるパイプ取付用キャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
38×52
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
仕様
パイプ差込み式
トラスコ品番
398-4621
形状
自在式(ストッパー付)
質量(g)
411
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
52
適合パイプ肉厚(mm)
1.8まで可能
材質(金具)
スチール
適合パイプ外径(Φmm)
38
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪