ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンデーリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電線長さ(m)
30
特性
防塵
仕様
温度センサー、防じんシャッター付
注文コード
48835473
品番
S-30S
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電線長さ・特性・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線長さ(m)
30
質量(kg)
5.8
仕様
温度センサー、防じんシャッター付
トラスコ品番
418-9744
種別
100V型タイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm
2
)
1.25
使用場所
屋内
特性
防塵