※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-20KS シンタイガーリール ハタヤリミテッド 48835577 ST-20KS シンタイガーリール ハタヤリミテッド 48835577 ST-20KS シンタイガーリール ハタヤリミテッド 48835577

シンタイガーリール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 電線長さ(m)20 仕様通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー付 注文コード48835577 品番ST-20KS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電線長さ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。

コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)20 質量(kg)5.4 仕様通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー付 トラスコ品番418-9752 電線太さ(mm2)2.0 特性アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする