※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-20S シンタイガーリール ハタヤリミテッド 48835586 ST-20S シンタイガーリール ハタヤリミテッド 48835586 ST-20S シンタイガーリール ハタヤリミテッド 48835586

シンタイガーリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48835586 品番 ST-20S
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。

コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数4 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線長さ(m)20 質量(kg)4.9 仕様通電ランプ、温度センサー付 トラスコ品番418-9761 電線太さ(mm2)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする