ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
シンタイガーリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48835595
品番
ST-30KS
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線長さ(m)
30
質量(kg)
7.1
仕様
通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー付
トラスコ品番
418-9779
電線太さ(mm
2
)
2.0
特性
アース付