ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
シンタイガーリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48835604
品番
ST-30S
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線長さ(m)
30
質量(kg)
6.3
仕様
通電ランプ、温度センサー付
トラスコ品番
418-9787
電線太さ(mm
2
)
2.0