ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンタイガーリール(ブレーカー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48835613
品番
BG-201KXS
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
質量(kg)
6.4
仕様
通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー、コンセントキャップ付
トラスコ品番
418-9604
型式
漏電過負荷短絡保護兼用型
コンセント形状
2P 15A 125V
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
2.0
電線仕様-芯数
3
特性
アース付