ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コードリール シンディテモートリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48835656
品番
TC-317S
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線長さ(m)
17+3
質量(kg)
4.2
仕様
温度センサー付
トラスコ品番
418-9795
電線太さ(mm
2
)
1.25