デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリーススプレー
浸透オイル スーパーグリス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
48835665
品番
SG-03 (スプレータイプ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。
色
透明
特性
浸透性
用途
錆弛緩。キシミ音防止。
トラスコ品番
397-4456
材質
主成分:鉱油、特殊防錆油
容量(mL)
300
質量(g)
320
使用温度範囲
-30〜50℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性