デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの フッ素グリース
モリコート HP-300グリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(500g)
注文コード
48835726
品番
HP-300-05
参考基準価格(税別)
¥114,977
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。
耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途
塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。
プラスチック・ゴム射出成形機に。
食品加工機械に。
色
透明
質量(g)
540
使用温度範囲(℃)
-65〜250
ちょう度
No.2
主成分
パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)
仕様
NSF H1 認定取得
トラスコ品番
397-4421
タイプ
NSF H1 認定取得
危険物の類別
非危険物
特性
耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性