デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの モリブデングリース
モリコート EPグリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
48835805
品番
EP-10
参考基準価格(税別)
¥19,778
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
チャック用です。
ちょう度
285
色
黒
容量(kg)
1
質量(kg)
1.2
用途
工作機械チャックのかじり防止。
トラスコ品番
397-4391
使用温度範囲(℃)
-30〜150
使用目的
かじり防止
主成分
鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1kg
商品タイプ
モリブデングリース